€ 451,63/ stukexcl. btw
€ 546,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 4.1 tr/min |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 551,87/ stukexcl. btw
€ 667,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026