€ 228,98/ stukexcl. btw
€ 277,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4.15 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 246,08/ stukexcl. btw
€ 297,76incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026