€ 386,33/ stukexcl. btw
€ 467,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4.15 tr/min |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |