Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU314-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835227
  • Fabrikant:4012801235242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 195,26/ stukexcl. btw

€ 236,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
242 kN
Statisch draaggetal
222 kN
Referentietoerental
4.5 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 314 ECP/C3

  • Eriks:23768211
  • Manufacturer:NU 314 ECP/C3

€ 204,38/ stukexcl. btw

€ 247,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026