€ 195,26/ stukexcl. btw
€ 236,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 222 kN |
Referentietoerental | 4.5 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 204,38/ stukexcl. btw
€ 247,30incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026