€ 356,11/ stukexcl. btw
€ 430,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 222 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |