€ 332,23/ stukexcl. btw
€ 402,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 191 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 8800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |