€ 244,41/ stukexcl. btw
€ 295,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 157 kN |
Referentietoerental | 5.2 tr/min |
Grenstoerental | 9600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |