Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU311-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:24206567
  • Fabrikant:4012801179911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 239,52/ stukexcl. btw

€ 289,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Referentietoerental
5.5 tr/min
Grenstoerental
10400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 311 ECM/C3

  • Eriks:23768186
  • Manufacturer:NU 311 ECM/C3

€ 289,13/ stukexcl. btw

€ 349,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026