Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU310-E-XL-M1

  • ERIKS:23220163
  • Fabrikant:4012801179867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 228,29/ stukexcl. btw

€ 276,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
6 tr/min
Grenstoerental
11600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 310 ECM

  • Eriks:23768178
  • Manufacturer:NU 310 ECM

€ 273,81/ stukexcl. btw

€ 331,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026