€ 198,77/ stukexcl. btw
€ 240,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 99 kN |
Referentietoerental | 6.4 tr/min |
Grenstoerental | 12800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 251,71/ stukexcl. btw
€ 304,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026