€ 188,24/ stukexcl. btw
€ 227,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Referentietoerental | 7.1 tr/min |
Grenstoerental | 14200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |