€ 162,23/ stukexcl. btw
€ 196,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 76 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Referentietoerental | 7.9 tr/min |
Grenstoerental | 16400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 213,43/ stukexcl. btw
€ 258,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026