€ 113,08/ stukexcl. btw
€ 136,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Referentietoerental | 8900 tr/min |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |