€ 11.292,88/ stukexcl. btw
€ 13.664,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 85 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.6 kN |
Statisch draaggetal | 2.33 kN |
Referentietoerental | 920 tr/min |
Grenstoerental | 1860 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |