€ 10.312,34/ stukexcl. btw
€ 12.477,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.02 kN |
Referentietoerental | 1.02 tr/min |
Grenstoerental | 2020 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |