€ 6.230,12/ stukexcl. btw
€ 7.538,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1140 kN |
Statisch draaggetal | 1610 kN |
Referentietoerental | 1220 tr/min |
Grenstoerental | 2320 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |