Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU244-E-M1

  • ERIKS:23220144
  • Fabrikant:4012801234788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 4.108,93/ stukexcl. btw

€ 4.971,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
950 kN
Statisch draaggetal
1.33 kN
Referentietoerental
1.38 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 244 ECM

  • Eriks:13200582
  • Manufacturer:NU 244 ECM

€ 2.799,48/ stukexcl. btw

€ 3.387,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026