€ 3.010,41/ stukexcl. btw
€ 3.642,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 750 kN |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.227,96/ stukexcl. btw
€ 2.695,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026