€ 3.010,41/ stukexcl. btw
€ 3.642,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 750 kN |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Referentietoerental | 1.6 tr/min |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |