€ 2.591,80/ stukexcl. btw
€ 3.136,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1.72 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.034,95/ stukexcl. btw
€ 2.462,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026