€ 20.727,24/ stukexcl. btw
€ 25.079,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 165 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.5 kN |
Referentietoerental | 660 tr/min |
Grenstoerental | 1780 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |