Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2332-E-M1

  • ERIKS:23220133
  • Fabrikant:4012801339063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 5.623,25/ stukexcl. btw

€ 6.804,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.3 kN
Statisch draaggetal
1.8 kN
Referentietoerental
1.35 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig