Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2330-E-XL-M1

  • ERIKS:11667992
  • Fabrikant:4012801234689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 4.764,94/ stukexcl. btw

€ 5.765,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
108 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.38 kN
Statisch draaggetal
1.6 kN
Referentietoerental
1.46 tr/min
Grenstoerental
3650 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig