€ 1.694,16/ stukexcl. btw
€ 2.049,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 790 kN |
Statisch draaggetal | 870 kN |
Referentietoerental | 2.2 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |