€ 1.442,70/ stukexcl. btw
€ 1.745,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 720 kN |
Referentietoerental | 2.5 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |