Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU232-E-XL-M1

  • ERIKS:23220132
  • Fabrikant:4012801398312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.400,54/ stukexcl. btw

€ 1.694,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
590 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Referentietoerental
2.16 tr/min
Grenstoerental
4200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 232 ECM

  • Eriks:13200571
  • Manufacturer:NU 232 ECM

€ 1.268,88/ stukexcl. btw

€ 1.535,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026