€ 712,22/ stukexcl. btw
€ 861,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 3.45 tr/min |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |