Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2316-E-XL-M1

  • ERIKS:11667978
  • Fabrikant:4012801234511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 712,22/ stukexcl. btw

€ 861,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
3.45 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig