€ 603,34/ stukexcl. btw
€ 730,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Referentietoerental | 3.8 tr/min |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |