€ 414,41/ stukexcl. btw
€ 501,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Referentietoerental | 4.25 tr/min |
Grenstoerental | 9600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 618,18/ stukexcl. btw
€ 748,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026