€ 136,41/ stukexcl. btw
€ 165,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 67 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Referentietoerental | 8.2 tr/min |
Grenstoerental | 21500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |