Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU230-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835176
  • Fabrikant:4012801234283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.326,09/ stukexcl. btw

€ 1.604,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
520 kN
Statisch draaggetal
590 kN
Referentietoerental
2.35 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 230 ECML/C3

  • Eriks:23768052
  • Manufacturer:NU 230 ECML/C3

€ 1.232,91/ stukexcl. btw

€ 1.491,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026