€ 1.326,09/ stukexcl. btw
€ 1.604,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 590 kN |
Referentietoerental | 2.35 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |