€ 24.463,88/ stukexcl. btw
€ 29.601,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 175 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.05 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Referentietoerental | 450 tr/min |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |