€ 24.222,28/ stukexcl. btw
€ 29.308,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 170 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3600 kN |
Statisch draaggetal | 5800 kN |
Referentietoerental | 510 tr/min |
Grenstoerental | 1490 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |