€ 12.250,90/ stukexcl. btw
€ 14.823,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 130 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.27 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Referentietoerental | 720 tr/min |
Grenstoerental | 1980 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |