€ 10.938,85/ stukexcl. btw
€ 13.236,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 130 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.18 kN |
Statisch draaggetal | 3.35 kN |
Referentietoerental | 780 tr/min |
Grenstoerental | 2060 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |