€ 9.767,30/ stukexcl. btw
€ 11.818,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 120 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.85 kN |
Statisch draaggetal | 2.8 kN |
Referentietoerental | 900 tr/min |
Grenstoerental | 2250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |