€ 6.976,04/ stukexcl. btw
€ 8.441,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 108 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.63 kN |
Statisch draaggetal | 2.37 kN |
Referentietoerental | 1 tr/min |
Grenstoerental | 2440 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |