€ 5.447,66/ stukexcl. btw
€ 6.591,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.22 kN |
Statisch draaggetal | 1.88 kN |
Referentietoerental | 1.18 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |