€ 755,76/ stukexcl. btw
€ 914,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Referentietoerental | 3.05 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 700,26/ stukexcl. btw
€ 847,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026