€ 1.945,61/ stukexcl. btw
€ 2.354,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 780 kN |
Statisch draaggetal | 970 kN |
Referentietoerental | 1.85 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |