€ 1.515,76/ stukexcl. btw
€ 1.834,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 670 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 2.05 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |