€ 1.216,52/ stukexcl. btw
€ 1.471,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 64 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 620 kN |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Referentietoerental | 2.28 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |