€ 906,08/ stukexcl. btw
€ 1.096,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 971,94/ stukexcl. btw
€ 1.176,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026