€ 436,19/ stukexcl. btw
€ 527,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 3.3 tr/min |
Grenstoerental | 8300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |