€ 400,36/ stukexcl. btw
€ 484,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 221 kN |
Statisch draaggetal | 244 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |