€ 384,21/ stukexcl. btw
€ 464,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 192 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |