Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2215-E-XL-M1

  • ERIKS:11667934
  • Fabrikant:4012801023788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 384,21/ stukexcl. btw

€ 464,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
192 kN
Statisch draaggetal
208 kN
Referentietoerental
3.6 tr/min
Grenstoerental
9800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig